Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis | CE6RXP 49YK43

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6RXP Modell: CS8475Kereszthivatkozás: 49YK43
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
€297.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás reteszelő bemenet
színekFémes
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.17 "
Hossz3.5 "
AnyagAcél, horganyzott
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény24000 W
Szélesség2.62 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságHosszPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, szürke | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-vezetékesEgyfázisú250 V2.62 "€266.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 3 fázis | CE6TBG 49YK34 HBL3777# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.17 "23-vezetékesHárom fázis250 VDC / 600 VAC3.5 "€383.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Karimás reteszelő bemenet, 3 pólus, 4 vezeték, 3 fázis | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.14 "34-vezetékesHárom fázis250 VDC / 600 VAC3.5 "€349.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis
€297.18 /Mértékegység