Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 3 fázis | CE6TBG 49YK34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CE6TBG Modell: HBL3777Kereszthivatkozás: 49YK34
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
€383.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás reteszelő bemenet
színekFémes
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.62 "
Hossz2.17 "
AnyagAcél, horganyzott
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény30000 W
Szélesség3.5 "
Vezetékméret# 8 AWG - # 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretMagasságHosszPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, szürke | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-vezetékesEgyfázisú250 V2.62 "€266.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 Karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-vezetékesEgyfázisú480 VAC2.62 "€297.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Karimás reteszelő bemenet, 3 pólus, 4 vezeték, 3 fázis | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.14 "34-vezetékesHárom fázis250 VDC / 600 VAC3.5 "€349.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 karimás reteszelő bemenet, 2 pólus, 3 vezeték, 3 fázis
€383.91 /Mértékegység