Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 aljzat, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFY 3D325

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 aljzat, 50 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Cikkszám: AC8QFY Modell: CS6370Kereszthivatkozás: 3D325
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
€281.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők50
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.36 "
IP besorolás20
Hossz2.69 "
Anyagfenolos
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4, 4X, 12
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény6250 W
Szélesség2.12 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisFokozatTételtípusFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZD 3D127 HBL3769TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€411.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8PZE 3D128 HBL3771TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€381.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QDF 3D245 HBL7379TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€361.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 aljzat, 50A, 125 / 250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QFX 3D324 CS6369EgyfázisúIpariTartályBurkolózva125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€290.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169 aljzat, 50A, 3-fázisú, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AC8QGC 3D329 CS8169Három fázisIpariTartályBurkolózva480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€270.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8269 aljzat, 50A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QGF 3D332 CS8269EgyfázisúIpariTartályBurkolózva250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€281.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 Aljzat, 50A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGJ 3D335 CS8369Három fázisIpariTartályBurkolózva250 VAC3 fázisú Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€284.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 aljzat, 50 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€281.49 /Mértékegység