EDWARDS SIGNALING Könnyű stroboszkópok


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 2 " , Burkolat: NEMA 4X ház , Felvillanások percenként: 65 , Ház színe: Ezüst , Lencse anyaga: Polikarbonát , Áramforrás: 120 VAC , Hangszint: 85dB @ 10 láb , Szélesség: 7.38 "
StílusModellA lámpa élettartamaszínekÁramlatLámpa típusaLencse színeObjektív kialakításFényteljesítményFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
98BG-E1
-Zöld-------
ajánlatkérés
B
90R-N5
---xenon--1400000 CD--
ajánlatkérés
C
98BC-E1
---xenon--300000 CD--
ajánlatkérés
D
95M-N5
---------
ajánlatkérés
E
92PLC-DFM-N5
---xenon-----
ajánlatkérés
F
90M-N5
---------
ajánlatkérés
G
90C-N5
---xenon--1400000 CD--
ajánlatkérés
H
95C-N5
--0.1 A-Szűrő kikapcsolásaStrobe Cső1,400,000 CPKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz€640.08
I
95A-N5
--0.1 A-BorostyánStrobe Cső1,400,000 CPKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz€627.71
J
98BR-E1
---xenon--300000 CD--
ajánlatkérés
K
98BB-E1
-Kék-xenon--300000 CD--
ajánlatkérés
L
92PLC-DFR-N5
---xenon--800000 CD--
ajánlatkérés
M
92PLC-DFC-N5
---xenon-----
ajánlatkérés
N
92PLC-DFB-N5
-Kék-xenon-----
ajánlatkérés
O
92PLC-DFA-N5
-Borostyán-xenon-----
ajánlatkérés
P
92M-N5
---------
ajánlatkérés
Q
90B-N5
-Kék-------
ajánlatkérés
R
98BA-E1
-Borostyán-xenon--300000 CD--
ajánlatkérés
S
95B-N5
--0.1 A-KékStrobe Cső1,400,000 CPKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz€700.73
C
96BM-N5
---------
ajánlatkérés
T
92PLC-DFG-N5
-Zöld-xenon-----
ajánlatkérés
U
95G-N5
--0.1 A-ZöldStrobe Cső1,400,000 CPKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz€609.05
V
90G-N5
-Zöld-------
ajánlatkérés
W
90A-N5
-Borostyán-xenon--1400000 CD--
ajánlatkérés
X
95R-N5
--0.1 A-PirosStrobe Cső1,400,000 CPKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz€638.78
A
96BG-N5
3000 XNUMX óra.Zöld0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€497.92
K
96BB-N5
3000 XNUMX óra.Kék0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€472.98
R
96BA-N5
3000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€521.51
J
96BR-N5
3000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€515.54
C
96BC-N5
3000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása0.1A ACStrobe Cső-Fresnel300,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€503.96
Y
92C-N5
5000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€623.62
Z
92G-N5
5000 XNUMX óra.Zöld0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€610.87
A1
92R-N5
5000 XNUMX óra.Piros0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€676.65
B1
92A-N5
5000 XNUMX óra.Borostyán0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€644.43
C1
92B-N5
5000 XNUMX óra.Kék0.1A ACStrobe Cső-Fresnel1,400,000 XNUMX XNUMX Candela1/2 "NPT cső€661.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?