Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QDF 3D245

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 aljzat, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AC8QDF Modell: HBL7379Kereszthivatkozás: 3D245
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
€361.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők50
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.36 "
IP besorolás20
Hossz3.28 "
Anyagfenolos
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4X, 12
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisTöbbfázisú
típusNem burkolt
Feszültség250VDC / 600VAC
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény30000 W
Szélesség2.12 "
Vezetékméret# 8 AWG - # 4 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellFázisFokozatTételtípusFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZD 3D127 HBL3769TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€411.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 aljzat, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8PZE 3D128 HBL3771TöbbfázisúIpariTartályNem burkolt250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€381.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 aljzat, 50A, 125 / 250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QFX 3D324 CS6369EgyfázisúIpariTartályBurkolózva125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€290.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 aljzat, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFY 3D325 CS6370EgyfázisúIpariTartályNem burkolt125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€281.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169 aljzat, 50A, 3-fázisú, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AC8QGC 3D329 CS8169Három fázisIpariTartályBurkolózva480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€270.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8269 aljzat, 50A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QGF 3D332 CS8269EgyfázisúIpariTartályBurkolózva250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€281.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 Aljzat, 50A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QGJ 3D335 CS8369Három fázisIpariTartályBurkolózva250 VAC3 fázisú Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€284.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 aljzat, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€361.41 /Mértékegység