Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJC 1ND52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség

Raktáron
Tétel: AB2QJC Típus: ATD2000CKereszthivatkozás: 1ND52
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
€584.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDual Tech. Foglaltságérzékelő
színekfehér
Lefedettség2000 sq ft.
Átmérő4.5 "
Magasság1.5 "
páratartalom:0%-ról 95%
MutatóPIR piros LED, ultrahangos zöld LED
Bemeneti feszültség24 VDC
telepítés típusaMennyezet
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési magasság8-12 '
Szerelési típusMennyezeti tartó
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
ÉrzékenységAdaptív 0-100%
Érzékelő típusPasszív infravörös / ultrahangos
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
KésleltetésAdaptív/Manuális
Időzítő tartomány8-40 perc.
Látószög360 fok
Feszültség24 VDC
Feszültségértékelés24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Alacsony feszültségű érzékelő, 8-12' szerelési magasság

Termékváltozatok

TermékekModellLefedettségÁtmérőMagasságBemeneti feszültségSzerelési típusLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP foglaltságérzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó180 fok€666.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP foglaltságérzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 sq ft.1.5 "6"KisfeszültségűWall Mount115 fok€605.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó360 fok€536.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség
€584.16 /Mértékegység