Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP foglaltságérzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJB 1ND51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP foglaltságérzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével

Raktáron
Tétel: AB2QJB Típus: ATD1600WRPKereszthivatkozás: 1ND51

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€605.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDual Tech. Foglaltságérzékelő
színekfehér
Lefedettség1600 sq ft.
Átmérő1.5 "
Magasság6"
páratartalom:0%-ról 95%
MutatóPIR piros LED, ultrahangos zöld LED
Bemeneti feszültségKisfeszültségű
telepítés típusaFal
AnyagAkrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusWall Mount
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
ÉrzékenységAdaptív 0-100%
Érzékelő típusPasszív infravörös / ultrahangos
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-20 fok F - 150 fok. F
KésleltetésAdaptív/Manuális
Időzítő tartomány8-40 perc.
Látószög115 fok
Feszültség24 VDC
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: izolált relé és fotocella

Termékváltozatok

TermékekModellLefedettségÁtmérőMagasságBemeneti feszültségSzerelési típusLátószögÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP foglaltságérzékelő, 1000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó180 fok€569.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó360 fok€561.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP foglaltságérzékelő, 2000 négyzetláb lefedettség, relével | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó360 fok€631.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP foglaltságérzékelő, 1600 négyzetláb lefedettség, relével
€605.12 /Mértékegység