Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Kábelmarkolat egyenes 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Kábelmarkolat egyenes 0.375-0.500 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9BNT Típus: 074011333Kereszthivatkozás: 2AXJ8
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
€166.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.375 - 0.500 In.
Vezetékfogó típusFolyékony feszes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagNylon és rozsdamentes acél háló
Háló hossza (hüvelykben)4-1 / 8 "
NPT méret1/2 hüvelyk
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7312102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteAnyagKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kábelmarkolat egyenes 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€169.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.375-0.5 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.5-0.625 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.625-0.750 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€205.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Kábelmarkolat egyenes 0.375-0.500 hüvelyk
€166.34 /Mértékegység