Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.5-0.625 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNW 2AXK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Vezetékfogantyúk, egyenes dugasz, 0.5-0.625 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval

Raktáron
Tétel: AB9BNW Típus: 074011336Kereszthivatkozás: 2AXK2
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
€195.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.500 "-0.625"
Kábel mérete.500 "-. 625"
Cord Dia. Hatótávolság0.500 "-0.625"
Vezetékfogó típusFolyékony feszes
Magasság1.56 "
Hossz2.15 "
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagNylon, rozsdamentes acél
Háló hossza (hüvelykben)4-5 / 8 "
NPT méret3/4 hüvelyk
Vezetők számaegyetlen
Hőmérséklet ÉrtékelésLegalább 40 fok F-től 225 fokig. F
Menetméret3 / 4 "NPT
Kereskedelmi méret3 / 4 "
típusEgyenes
Szélesség1.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteAnyagKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011333 Kábelmarkolat egyenes 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€168.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Kábelmarkolat egyenes 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€168.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.375-0.5 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€201.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Kábelfogantyúk, Egyenes dugó, 0.625-0.750 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Vezetékfogantyúk, egyenes dugasz, 0.5-0.625 hüvelykes vezetéktartomány, hálóval
€195.21 /Mértékegység