Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 073031212 Háló markolat 1 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZF 6D119

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8FZF Típus: 073031212Kereszthivatkozás: 6D119

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€161.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság1.25 - 1.50 In.
Vezetékfogó típusPormentes
Feszes / porfeszesPor szoros
Férfi nőférfi
AnyagGalvanizált acél
Háló hossza (hüvelykben)11-3 / 4 "
NPT méret1-1 / 2 In.
Kereskedelmi méret1.5 "
típusSzigetelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8547200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€77.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 hüvelykes Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€95.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€109.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 hüvelykes Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Mesh Grip 1 1/2 hüvelykes Npt
€161.09 /Mértékegység