Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8FZE Típus: 073031211Kereszthivatkozás: 6D118
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
€109.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.97 - 1.25 In.
Vezetékfogó típusPormentes
Feszes / porfeszesPor szoros
Férfi nőférfi
AnyagGalvanizált acél
Háló hossza (hüvelykben)9"
NPT méret1-1 / 4 In.
Kereskedelmi méret1.25 "
típusSzigetelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8547200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 hálós markolat biztonságos kábelkezelést és feszültségmentesítést biztosít az elektromos vezetékek telepítéséhez. Ezt a hálós markolatot általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a kábeleket vagy vezetékeket biztonságosan rögzíteni kell és alá kell támasztani, például ipari környezetben, kereskedelmi épületekben és kültéri létesítményekben.

Jellemzők:

  • A Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 hálós markolat alumínium gallérral rendelkezik a fokozott markolatszilárdság érdekében, csökkentve a terhelés alatti elcsúszás vagy meghibásodás kockázatát.
  • Ez a Hubbell Wiring Device-Kellems markolat 0.97 és 1.25 hüvelyk közötti kábelméretek fogadására alkalmas, és hálós feszültségmentesítő kialakítással rendelkezik.
  • Horganyzott acélból készült külső feszültségmentesítővel rendelkezik, amely nagy szilárdságot és korrózióállóságot kínál.
  • Ez a hálós markolat egyenes tájolású a kábelek egyszerű csatlakoztatásához és beállításához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies ajánlana más Apollo pillangószelepeket?

V. Igen, az ügyfelek, akik más Apollo pillangószelepeket keresnek, megtekinthetik az Apollot WD145 sorozat, 4ANLF sorozat és a 4ALF sorozat pillangószelepek a követelményeik szerint.

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€77.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 hüvelykes Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€95.32
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 073031212 Háló markolat 1 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€161.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 hüvelykes Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 hüvelykes Npt
€109.11 /Mértékegység