Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 hüvelykes Npt | AE8FZC 6D116

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8FZC Típus: 073031209Kereszthivatkozás: 6D116
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
€77.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.54 - 0.73 In.
Vezetékfogó típusPormentes
Feszes / porfeszesPor szoros
Férfi nőférfi
AnyagGalvanizált acél
Háló hossza (hüvelykben)6-1 / 2 "
NPT méret3/4 hüvelyk
Kereskedelmi méret3 / 4 "
típusSzigetelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8547200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedelmi méretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Mesh Grip 1 hüvelykes Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€95.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€109.11
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 073031212 Háló markolat 1 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€161.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Mesh Grip 2 hüvelykes Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Mesh Grip 3/4 hüvelykes Npt
€77.67 /Mértékegység