HOSHIZAKI DCM-270BAH Jégkészítő és -adagoló 288 Lb naponta | AG2NTU 31XC25

HOSHIZAKI DCM-270BAH jégkészítő és adagoló 288 font naponta

Raktáron
Tétel: AG2NTU Modell: DCM-270BAHKereszthivatkozás: 31XC25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,917.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJégkészítő és adagoló
erősítők15
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésLevegő
Vezérlő típusaPush Button
Vezetékhossz6 láb.
Kocka típusaKocka
Mélység24.125 "
Magasság31 11 / 16 "
Jégtermelés naponta288 font
Jég tárolási kapacitás8.8 font
típusPult
Feszültség115
Szélesség16 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.84
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8418910000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr
HOSHIZAKI DCM-300BAH jégkészítő és -adagoló 321 Lb naponta | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€13,849.41
HOSHIZAKI DCM-500BAH jégkészítő és -adagoló 618 Lb naponta | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€17,579.64
HOSHIZAKI DCM-500BWH jégkészítő és -adagoló 567 Lb naponta | AG2NTX 31XC28 DCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€17,711.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI DCM-270BAH jégkészítő és adagoló 288 font naponta
€10,917.77 /Mértékegység