HOSHIZAKI DCM-500BWH jégkészítő és -adagoló 567 Lb naponta | AG2NTX 31XC28

HOSHIZAKI DCM-500BWH jégkészítő és adagoló 567 lb naponta

Raktáron
Tétel: AG2NTX Modell: DCM-500BWHKereszthivatkozás: 31XC28

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,711.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJégkészítő és adagoló
erősítők20
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésVíz
Vezérlő típusaPush Button
Vezetékhossz6 láb.
Kocka típusaKocka
Mélység22.5 "
Magasság40 "
Jégtermelés naponta567 font
Jég tárolási kapacitás40 font
típusPult
Feszültség115
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.02
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8418910000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságSzélességÁr
HOSHIZAKI DCM-270BAH Jégkészítő és -adagoló 288 Lb naponta | AG2NTU 31XC25 DCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€10,917.77
HOSHIZAKI DCM-300BAH jégkészítő és -adagoló 321 Lb naponta | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€13,849.41
HOSHIZAKI DCM-500BAH jégkészítő és -adagoló 618 Lb naponta | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€17,579.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI DCM-500BWH jégkészítő és adagoló 567 lb naponta
€17,711.07 /Mértékegység