Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G200CM105 Fém tömlő 2 x 10.5 hüvelykes | AE9UYU 6MP42

HOSE MASTER G200CM105 fémtömlő 2 x 10.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYU Típus: G200CM105Kereszthivatkozás: 6MP42

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€203.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő2"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)13.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz10.5 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F449
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)5.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G200CM180 Fém tömlő 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43 G200CM180Szénacél férfi NPT18 "850 F€246.68
HOSE MASTER G200SM180 Fém tömlő 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45 G200SM180304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT18 "1200 F€279.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G200CM105 fémtömlő 2 x 10.5 hüvelyk
€203.96 /Mértékegység