ML KISHIGO Lángálló mellények, cipzár


Az ML Kishigo AZFM 300 sorozatú tűzálló, jól látható mellények lehetővé teszik a dolgozók távolról történő azonosítását, csökkentve a balesetek kockázatát és javítva a munkahelyi biztonságot. Ezeket a Hi-Viz mellényeket útmunkákhoz és forgalomirányításhoz, közüzemi és karbantartási munkákhoz és építkezésekhez használják ...oldalak.Olvass tovább

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 5.1 , Zárás típusa: Cipzár , Szín: Sárga zöld , Nem: Egynemű , Veszélykockázati kategória (HRC): 1 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
AZFM300-M
40 "hogy 51"26 "M€203.28
A
AZFM300-L
44 "hogy 55"27 "L€203.28
A
AZFM300-XL
48 "hogy 59"27 "XL€203.28
A
AZFM300-2X
52 "hogy 63"28 "2XL€211.81
A
AZFM300-3X
56 "hogy 67"29 "3XL€223.24
A
AZFM300-4X
60 "hogy 71"29 "4XL€231.28

Lángálló mellények, cipzár

Az ML Kishigo AZFM 300 sorozatú tűzálló, jól látható mellények lehetővé teszik a dolgozók távolról történő azonosítását, csökkentve a balesetek kockázatát és javítva az általános biztonságot a munkahelyen. Ezeket a Hi-Viz mellényeket útmunkákhoz és forgalomirányításhoz, közüzemi és karbantartási munkákhoz és építkezéseken használják.

Jellemzők

  • Poliészter anyagból készültek a nagy szilárdság és a kopásállóság érdekében az igényes munkakörnyezetekben.
  • Ezek a Hi-Viz mellények kontrasztos színű fényvisszaverő csíkos szegéllyel rendelkeznek a kiváló láthatóság érdekében nappali és gyenge fényviszonyok között is.
  • Cipzárral vannak felszerelve a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében munkavégzés közben.
  • Ezek a mellények megfelelnek az ANSI / ISEA szabvány jól ismert biztonsági szabványának a jól látható ruházatra vonatkozóan.
  • Ezen túlmenően egy csíkos „U” minta található hátul, amely további láthatóságot biztosít különböző szögekből, javítva viselője biztonságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?