Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G200SM180 Fém tömlő 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45

HOSE MASTER G200SM180 fémtömlő 2 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYX Típus: G200SM180Kereszthivatkozás: 6MP45

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€279.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő2"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)13.0
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F449
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)5.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G200CM105 Fém tömlő 2 x 10.5 hüvelykes | AE9UYU 6MP42 G200CM105Szénacél férfi NPT10.5 "850 F€203.96
HOSE MASTER G200CM180 Fém tömlő 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43 G200CM180Szénacél férfi NPT18 "850 F€246.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G200SM180 fémtömlő 2 x 18 hüvelyk
€279.26 /Mértékegység