HOSE MASTER G400PF090 Fém tömlő 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47

HOSE MASTER G400PF090 fémtömlő 4 x 9 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYZ Típus: G400PF090Kereszthivatkozás: 6MP47

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő4"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)22.0
Szerelvény típusa150 font szénacél lemez karima
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz9"
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F210
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)9.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszMax. Üzemi nyomás @ 70 FStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
HOSE MASTER G100CM080 Fém tömlő 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Szénacél férfi NPT8"7182.7€133.79
TÖMLŐMESTER G200PF090 Tömlő fém 2 x 9 hüvelyk | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 font szénacél lemez karima9"2755.1€404.75
HOSE MASTER G300PF090 Fém tömlő 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 font szénacél lemez karima9"2507.8€522.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G400PF090 fémtömlő 4 x 9 hüvelyk
€655.77 /Mértékegység