Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Prémium Mini Switch 15a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNY 24A251

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Prémium mini kapcsoló 15a Spdt rövid egyenes kar

Raktáron
Tétel: AB7TNY Model: V7-1C17D8-002Kereszthivatkozás: 24A251

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€9.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza0.87 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.015 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.06 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő5.5 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.035 "
Engedje el az erőt0.52 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaRövid egyenes kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésFeszültségértékelésDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőÁr
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.12 "2.82 oz.€13.93
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmPoliészter6mm0.42N€8.17
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.128 "2.82 oz.€7.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Prémium mini kapcsoló 15a Spdt rövid egyenes kar
€9.92 /Mértékegység