Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Prémium mini kapcsoló 3a Spdt rövid egyenes kar

Raktáron
Tétel: AB7TNR Model: V7-1B17D8-122Kereszthivatkozás: 24A244
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
€8.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza1.63 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés3A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás1.35mm
Magasság0.63 "
Ház anyagaPoliészter
Hossz1.14 "
Max. Pretravel6mm
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő0.42N
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett3mm
Engedje el az erőt0.10 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaRövid egyenes kar
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésFeszültségértékelésDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőÁr
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.12 "2.82 oz.€13.93
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.128 "2.82 oz.€7.01
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Prémium Mini Switch 15a Spdt rövid egyenes kar | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.06 "5.5 oz.€9.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Prémium mini kapcsoló 3a Spdt rövid egyenes kar
€8.17 /Mértékegység