HONEYWELL Rövid egyenes karos működtető prémium miniatűr rögzítő kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Szerelési méret: 0.41 x 0.87 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Rövid egyenes kar
StílusModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésFeszültségértékelésDifferenciál utazásHáz anyagaMax. PretravelMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-1B17D8-122
0.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmPoliészter6mm0.42N€8.16
B
V7-1B17D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.12 "2.82 oz.€13.93
C
V7-1B19D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.128 "2.82 oz.€7.00
D
V7-1C17D8-002
0.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT poliészter hőre lágyuló műanyag0.06 "5.5 oz.€9.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?