Akkumulátor feszültsége: 12V , Caster Átm.: 5 3 / 4 " , Görgő szélessége: 1 3 / 4 " , Szín: Kék, fekete , Drive Caster Átm.: 10 " , Meghajtó görgő anyaga: Gumi , Meghajtó görgő típusa: Forgó , Meghajtó görgő szélessége: 3" , Fork Center: 15 1 / 2 " , Villa szélességi tartomány: 22 " , Első görgő anyaga: Gumi , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2 3 / 4 " , Fogantyú magassága: 52 1 / 4 " , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Állítható , Hidraulikus folyadék: 2 kvarc , Magába foglalja: Teljesen hegesztett keret , Min. Villa magassága: 3.5 " , Elemek száma: 2 , Áramforrás: elektromos , Hátsó görgő anyaga: Gumi , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Használható hossz: 45 1 / 4 " , Feszültség: 24V