ENERPAC PASG sorozatú léghidraulikus szivattyúk


Szűrő
Levegőfogyasztás: 12 SCFM , Max. Üzemi nyomás: 5000 psi , Áramforrás: Levegő , Felhasználható olajkapacitás: 462 cu. ban ben. , Használható olajkapacitás vízszintes rögzítés: 122 cu. ban ben. , Használható olajkapacitás függőleges rögzítés: 70 cu. ban ben. , Szelep modell: Szivattyútartó, egy D03 szelep
StílusModellHidraulikus/levegő arányMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség @ 0 psiÁr (ÁFA nélkül)
A
PASG30S8S
45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,839.15
B
PASG3002SB
45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,200.63
C
PASG5002SB
45:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.€2,166.11
A
PASG50S8S
60:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.€2,308.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?