Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL T775A2009 Hőmérséklet-szabályozó kapcsolók 1 | AB9ZPR 2GZN9

HONEYWELL T775A2009 hőmérsékletszabályozó kapcsolók 1

Raktáron
Tétel: AB9ZPR Típus: T775A2009Kereszthivatkozás: 2GZN9
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
€391.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékfeszültség-termosztát
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Vezérlési tartomány-40 foktól 248 fokig F
Mélység2-15 / 16 "
Differenciális1 fok és 150 fok F között
Kijelző típusaDigitális
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V9.8A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC4.9A
Magasság8.156 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V58.8A
Zárt rotorerősítők @ 240 V29.4A
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése2"
Érzékelő típus1,097 Ohm PTC 77F-on
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 1 fok F
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség4 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

    • 0-10 V kimenet (nem)
    • Állítható fojtószelep tartomány (1-150 F)

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekVezérlési tartománySzerelési típusÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
HONEYWELL T775B2024 Hőmérséklet-szabályozó Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€962.83
HONEYWELL T775P2003 Hőmérséklet-szabályozó kazán visszaállítása AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€1,065.89
HONEYWELL TL8230A1003 Termosztát V Vonal 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Vezetékfeszültség-termosztátfehér40 fok és 86 fok F közöttFüggőlegesThermistorNyissa meg a Rise-tDPST208-240 VAC€235.03
HONEYWELL LP920A1021 Hőmérséklet-szabályozó, csőre szerelhető, 3/8 x 5-1/4 hüvelykes izzóval | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Hőmérséklet szabályozó-------€1,348.42
ajánlatkérés
HONEYWELL T775M2030 elektronikus hőmérséklet-szabályozó | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Hőmérséklet szabályozó-------€1,046.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL T775A2009 hőmérsékletszabályozó kapcsolók 1
€391.88 /Mértékegység