KILLARK Világítótest tartály LED-ek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 foktól 55 fokig , Befejez: Epoxi por bevonattal , Rögzítés típusa: Veszélyes hely , Magasság: 5.375 " , Ház kivitele: Bézs , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , A lámpát tartalmazza: Igen , Lámpa típusa: LED , Hossz: 13 43 / 64 " , Beépítési: Felület vagy felfüggesztve , Feszültség: 120 a 277 , Szélesség: 13 43 / 64 "
StílusModellLámpatest teljesítményeLámpa mennyiségeLámpa WattsÁr (ÁFA nélkül)
A
VM4LB06530WW
653265€3,671.00
A
VM4LB09030WW
904090€4,430.52
B
VM4LC09030WW
904090€4,430.52
A
VM4LB13030WW
13064130€5,370.88
B
VM4LC13030WW
13064130€5,370.88

Világítótest tartály LED-ek

A Killark világítótestek tartály LED-jei sík felületekre vannak felszerelve a biztonság érdekében a nehezen látható környezetben. Ezek a veszélyes helyekre szerelt lámpatestek LED-es megvilágítókkal vannak ellátva, amelyek minimalizálják az indítási időt és az energiafogyasztást. A kiválasztott modellek akár 120 lumen fényerőt is biztosítanak nagy területek / raktárak megvilágításához. Könnyű, de strapabíró alumínium házuk epoxi porbevonattal van ellátva, hogy ellenálljon az erősen koptató környezetnek. Válasszon a lámpatest-tartály LED-ek széles választékából, amelyek 65, 90 és 130 wattos változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies. Fluoreszkáló világítótestek (kompakt fénycsöves világítótestek) is rendelkezésre állnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?