Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LP920A1021 Hőmérséklet-szabályozó, csőre szerelhető, 3/8 x 5-1/4 hüvelykes izzóval | CJ2AZE 278Z19

HONEYWELL LP920A1021 Temperature Controller, Duct Mounting Type, With 3/8 x 5-1/4 Inch Bulb

Raktáron
Tétel: CJ2AZE Típus: LP920A1021Kereszthivatkozás: 278Z19

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,631.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekVezérlési tartománySzerelési típusÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
HONEYWELL T775B2024 Hőmérséklet-szabályozó Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€1,030.99
HONEYWELL T775A2009 Hőmérséklet-szabályozó kapcsolók 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC€419.63
HONEYWELL T775P2003 Hőmérséklet-szabályozó kazán visszaállítása AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€1,080.65
HONEYWELL TL8230A1003 Termosztát V Vonal 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Vezetékfeszültség-termosztátfehér40 fok és 86 fok F közöttFüggőlegesThermistorNyissa meg a Rise-tDPST208-240 VAC€235.03
HONEYWELL T775M2030 elektronikus hőmérséklet-szabályozó | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Hőmérséklet szabályozó-------€1,269.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LP920A1021 Temperature Controller, Duct Mounting Type, With 3/8 x 5-1/4 Inch Bulb
€1,631.59 /Mértékegység