Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TL8230A1003 Termosztát V Vonal 208-240 V | AF2PGU 6WY24

HONEYWELL TL8230A1003 termosztát Line V digitális 208-240 V

Raktáron
Tétel: AF2PGU Modell: TL8230A1003Kereszthivatkozás: 6WY24
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
€235.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékfeszültség-termosztát
színekfehér
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V15A
Vezérlési tartomány40 fok és 86 fok F között
Mélység7 / 8 "
Differenciális+/- 1 fok F
Kijelző méret2.67 négyzetméter.
Kijelző típusaLCD
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC15A
Magasság4.875 "
Bemeneti feszültség208-240 VAC
Szerelési típusFüggőleges
Kapcsolók száma1
Heti programok7
Ellenálló erősítők @ 208VAC15A
Érzékelő típusThermistor
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusDPST
Hőmérséklet Érzékenység1 fok F
Hőmérséklet Beállítások naponta2
Feszültség tartomány208-240 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekVezérlési tartománySzerelési típusÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
HONEYWELL T775B2024 Hőmérséklet-szabályozó Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€1,030.99
HONEYWELL T775A2009 Hőmérséklet-szabályozó kapcsolók 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC€419.63
HONEYWELL T775P2003 Hőmérséklet-szabályozó kazán visszaállítása AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Vezetékfeszültség-termosztátSzürke-40 foktól 248 fokig FFüggőleges vagy vízszintes1,097 Ohm PTC 77F-onNyitás / bezárás emelkedéskor4 SPDT24-240 VAC€1,080.65
HONEYWELL LP920A1021 Hőmérséklet-szabályozó, csőre szerelhető, 3/8 x 5-1/4 hüvelykes izzóval | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Hőmérséklet szabályozó-------€1,631.59
HONEYWELL T775M2030 elektronikus hőmérséklet-szabályozó | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Hőmérséklet szabályozó-------€1,269.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TL8230A1003 termosztát Line V digitális 208-240 V
€235.03 /Mértékegység