LEWISBINS SN2716-11 PIROS halom és fészektartó 30-5/8 hüvelykes hosszúság piros | AF4QWP 9GCG4

LEWISBINS SN2716-11 PIROS verem és fészektartó, 30-5/8 hüvelyk hosszú, piros

Tétel: AF4QWP Modell: SN2716-11 REDKereszthivatkozás: 9GCG4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHD Stack és Nest Container
színekPiros
befejezSima
Belső magasság10.625 "
Belső hossza26 5 / 16 "
Belső szélesség15.875 "
Terhelhetőség500 font
AnyagÜvegszálerősítésű poliészter
Hosszú elválasztó nyílások száma0
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság11.125 "
Külső hossz30.625 "
Külső szélesség16.875 "
Használja a fedél számátMfr. Sz. CSN2716-1
kötet2.3 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás2.3 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)77.98
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságszínekBelső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja a fedél számátkötetBelső hosszaÁr
LEWISBINS SN1610-5P SZÜRKE 17-7 / 8 hüvelyk hosszú szürke és fészekkosár | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P SZÜRKE5"Szürke4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Sz. CSN1610-10.3 köb. ft.15.875 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN1610-5P RED verem és fészekkosár 17-7 / 8 hüvelyk hosszú piros | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P PIROS5"Piros4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Mfr. Sz. CSN1610-10.3 köb. ft.15.875 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN1812-8P ZÖLD tartály és fészektartó 20-5/8 hüvelyk hosszú zöld | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P ZÖLD8"Zöld7.5 "20.625 "13 "Mfr. Sz. CSN2013-1PSM0.8 köbméter18 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2217-10W RED halom és fészketartó 25-5 / 16 hüvelyk hosszú piros | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W PIROS10.125 "Piros9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Mfr. Sz. CSN2217-11.8 köbméter22 13 / 16 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2419-14P SZÜRKE Halom és Fészekkosár, 27-1 / 2 hüvelyk, szürke | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P SZÜRKE14.125 "Szürke13.625 "27.5 "19.875 "Mfr. Sz. CSN2419-13.0 köb. ft.23.125 "-
ajánlatkérés
LEWISBINS SN2012-6 BLUE halom és fészektartó 20-1/8 hüvelykes hosszúságú kék | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 KÉK6.25 "Kék5.625 "20.125 "13 "Mfr. Sz. CSN2012-10.6 köb. ft.18.125 "€31.13
LEWISBINS SN2012-6 SZÜRKE 20-1 / 8 hüvelyk hosszú szürke és fészekkosár szürke | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 SZÜRKE6.25 "Szürke5.625 "20.125 "13 "Mfr. Sz. CSN2012-10.6 köb. ft.18.125 "€31.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS SN2716-11 PIROS verem és fészektartó, 30-5/8 hüvelyk hosszú, piros