Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M514LR szelep kézikönyv 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92

ARO M514LR szelep kézikönyv 1/2 in

Raktáron
Tétel: AE2TUA Típus: M514LRKereszthivatkozás: 4ZJ92
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
€369.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaForgókar / kézi
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
CFM4.3
Térfogat-együttható2.4
csatlakozásNPT
Max. Nyomás140 psi
Teljes magasság4 9 / 32 "
Teljes hossz3"
Teljes szélesség3"
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság15 fok és 122 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481809050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO E512LM szelep kézikönyv 1/4 In | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Kar / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "5.187 "€396.92
ARO M513LR szelep kézikönyv 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Forgókar / kézi4.315 fok és 122 fok F között2.0140 psi4 9 / 32 "3"€345.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M514LR szelep kézikönyv 1/2 in
€369.76 /Mértékegység