Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS7520A2007 Elektromos működtető, 16VA, 24VAC, 175 hüvelyk-lb, rugós visszatérő | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 elektromos működtető, 16 VA, 24 VAC, 175 hüvelyk-lb, rugós visszatérítés

Raktáron
Tétel: AC2APY Típus: MS7520A2007Kereszthivatkozás: 2HFE3
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
€672.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység2-15 / 16 "
Elektromos kapcsolatokZárt csavaros sorkapocs
Magasság9.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás16 VA
Teljesítmény értékelése50 / 60Hz
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
KapcsolótípusSPDT
Időzítés (sec.)90
Nyomaték175 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2445
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell MS7520A2007 elektromos hajtómű, amely a csappantyúk / szelepek vezérlésére vagy beállítására szolgál az automatizált működéshez
    • Beépített rugóvisszatérítéssel a motor visszatér normál helyzetbe áramkimaradás észlelésekor
    • Az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is forogni képes önközpontú tengely, maximális forgatónyomatéka 175 hüvelyk-lb
    • Közvetlenül felszerelve az egyszerű telepítéshez
    • A zárt csavaros sorkapocsléc biztosítja a biztonságos elektromos csatlakozásokat
    • 3 mm-es hajtókarral, tartókonzollal és tengelyadapterrel szállítjuk

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokÁr
HONEYWELL MS4120F1006 Kétállású működtető rugóvisszatérítés | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€795.68
HONEYWELL MS4120F1204 hajtómű, rugóvisszatérítéses, közvetlen rögzítés, 2 SPDT kapcsoló | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€915.67
HONEYWELL MS7510A2008 Hajtómű 14va rögzítő konzol | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€516.08
HONEYWELL MS8103A1130 hajtómű rugóvisszatérítés 27 lbs kapcsoló | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22–149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Zárt csavaros sorkapocs€444.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 elektromos működtető, 16 VA, 24 VAC, 175 hüvelyk-lb, rugós visszatérítés
€672.43 /Mértékegység