Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS4120F1204 hajtómű, rugóvisszatérítéses, közvetlen rögzítés, 2 SPDT kapcsoló | AC2APA 2HEZ1

HONEYWELL MS4120F1204 működtető, rugóvisszatérítés, közvetlen rögzítés, 2 SPDT kapcsoló

Raktáron
Tétel: AC2APA Típus: MS4120F1204Kereszthivatkozás: 2HEZ1
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
€915.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 130 F
Mélység3-15 / 16 "
Elektromos kapcsolatok(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások
Magasság10 11 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás0.35 A, 35 W, 0.15 A, 10 W tartás
Tengely típusa3/8 - 1-3 / 8 "kerek vagy 3/8 - 11/16" négyzet
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)15
Nyomaték175 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség120 AC
Szélesség2 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7755
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8501106060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Olyan motorok vezérlésére tervezték, amelyek arányos vagy lebegő vezérlést biztosítanak a lengéscsillapítók és szelepek számára
    • Tartalmaz 2 db segédkapcsolót, egy 3 mm-es hajtókarat és egy öncentráló tengely adaptert

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokÁr
HONEYWELL MS4120F1006 Kétállású működtető rugóvisszatérítés | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€795.68
HONEYWELL MS7510A2008 Hajtómű 14va rögzítő konzol | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€516.08
HONEYWELL MS7520A2007 Elektromos működtető, 16VA, 24VAC, 175 hüvelyk-lb, rugós visszatérő | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€672.43
HONEYWELL MS8103A1130 hajtómű rugóvisszatérítés 27 lbs kapcsoló | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22–149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Zárt csavaros sorkapocs€444.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS4120F1204 működtető, rugóvisszatérítés, közvetlen rögzítés, 2 SPDT kapcsoló
€915.67 /Mértékegység