Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS8103A1130 hajtómű rugóvisszatérítés 27 lbs kapcsoló | AE9QKR 6LJL0

HONEYWELL MS8103A1130 működtető rugóvisszatérítés 27 font kapcsoló

Raktáron
Tétel: AE9QKR Típus: MS8103A1130Kereszthivatkozás: 6LJL0
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
€444.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság- 22–149 F
Mélység3-5 / 32 "
Elektromos kapcsolatokZárt csavaros sorkapocs
Magasság7.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7 VA
Teljesítmény értékelése7 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
KapcsolótípusSPST
Időzítés (sec.)45
Nyomaték27 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokÁr
HONEYWELL MS4120F1006 Kétállású működtető rugóvisszatérítés | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€795.68
HONEYWELL MS4120F1204 hajtómű, rugóvisszatérítéses, közvetlen rögzítés, 2 SPDT kapcsoló | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Beépített 3/8 "rugalmas vezetékcsatlakozások€915.67
HONEYWELL MS7510A2008 Hajtómű 14va rögzítő konzol | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€516.08
HONEYWELL MS7520A2007 Elektromos működtető, 16VA, 24VAC, 175 hüvelyk-lb, rugós visszatérő | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Zárt csavaros sorkapocs€672.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS8103A1130 működtető rugóvisszatérítés 27 font kapcsoló
€444.26 /Mértékegység