APPROVED VENDOR Fagyálló sapka, antiszifon, 1/2 "bemenet


Szűrő
Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti típus: Forrasztókupa vagy MNPT , Max. Nyomás: 125 psi
StílusModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
1APY9
SárgarézABSNegyed fordulatos kézikerék€56.09
A
1APY7
Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€47.68
A
1APZ1
Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€59.98
B
1ARA1
Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék-
ajánlatkérés
A
1APZ2
Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€59.05
C
1ATB4
GumiÖntöttvaskézikerék€50.31
C
1ATB5
GumiÖntöttvaskézikerék€51.36
D
1ATB8
GumiÖntöttvaskézikerék€35.48
C
1ATB1
GumiÖntöttvaskézikerék€42.97
C
1ATB2
GumiÖntöttvaskézikerék€48.22

Fagyálló sapka, antiszifon, 1/2 "bemenet

Az épületek külsején fagyálló csaptelepek vannak felszerelve az épületen kívüli vízellátás biztosítására és a csövek téli fagyásának megakadályozására. A csaptelepek krómozott sárgaréz konstrukcióból készülnek, amely 125 PSI nyomásig képes kezelni. Masszív szifoncsillapító golyóscsappal rendelkeznek a véletlen szivárgások megelőzése és a visszafolyás elleni védelem érdekében. A Sillcock csaptelepek ergonomikusan kialakított kézikerékkel vannak felszerelve a szelep könnyű zárásához és nyitásához. Válasszon a fagyálló csaptelepek széles választékából, kerámia, gumi és sárgaréz tárcsákból Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?