Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL ML6161B2024 rugó-visszatérő lengéscsillapító működtető, 90 másodperces, 1.8 VA | AC2APC 2HEZ5

HONEYWELL ML6161B2024 rugó-visszatérő lengéscsillapító működtető, 90 másodperces, 1.8 VA

Raktáron
Tétel: AC2APC Modell: ML6161B2024Kereszthivatkozás: 2HEZ5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€259.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság20-tól 125 F-ig
Mélység2-1 / 2 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság4.875 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás1.8 VA
Tengely típusaAlumínium agy, 2 csavar
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
KapcsolótípusSPDT
Időzítés (sec.)90
Nyomaték35 In.Lbs.
típusKözvetlenül összekapcsolt Nonspring-Return
Feszültség24
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell ML6161B2024 rugómentes visszacsatolású lengéscsillapító működtető SPDT / úszó termosztátokhoz és épületautomatizálási vezérlőkhöz
    • Kiváló A/C szinkron almotor a következetes időzítés és a hosszú élettartam érdekében
    • Kézi kioldó kar a felülbírálás elleni védelemhez
    • Két pozíciós csavar az egyszerű telepítéshez
    • Közvetlenül 3/8 vagy 1/2 hüvelykes négyzet alakú vagy kerek csappantyútengelyre szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységtípusFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokMagasságÁr
HONEYWELL MS7505A2130 működtető rugó-visszatérésű úszókapcsoló | AE9CJH 6HMH3 MS7505A213044 In.Lbs.- 22–149 F3-5 / 32 "Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.62 "Zárt csavaros sorkapocs7.5 "€643.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL ML6161B2024 rugó-visszatérő lengéscsillapító működtető, 90 másodperces, 1.8 VA
€259.99 /Mértékegység