Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol motor nyomatéka 150 font | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol motor nyomatéka 150 In-lbs

Raktáron
Tétel: AB3GFP Típus: M6184D1035Kereszthivatkozás: 1RZY9
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
€2,310.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység7-5 / 16 "
Elektromos kapcsolatokGyorscsatlakozó terminálok
Magasság6.437 "
Szerelési típusTávtartó
Fogyasztás17 VA
A Honeywell Motors helyébe lépM644A-E
Tengely típusaDupla végű, 3/8-négyzet alakú
Jel típusaArányos, 135 Ohm
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90 a 160
KapcsolótípusSPDT
Időzítés (sec.)30 a 60
Nyomaték150 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7585
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékÁr
HONEYWELL M9174D1007 Modutrol motor nyomatéka 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 In.Lbs.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol motor nyomatéka 150 In-lbs
€2,310.27 /Mértékegység