HONEYWELL M9174D1007 Modutrol motor nyomatéka 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol motor nyomatéka 75 In-lbs

Tétel: AB3GFN Típus: M9174D1007Kereszthivatkozás: 1RZY8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység7-5 / 16 "
Elektromos kapcsolatokGyorscsatlakozó terminálok
Magasság6.437 "
Szerelési típusTávtartó
Fogyasztás17 VA
A Honeywell Motors helyébe lépM934
Tengely típusaDupla végű, 3/8-négyzet alakú
Jel típusaArányos, 135 Ohm
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90 a 160
KapcsolótípusSPDT
Időzítés (sec.)30 a 60
Nyomaték75 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.81
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékÁr
HONEYWELL M6184D1035 Modutrol motor nyomatéka 150 font | AB3GFP 1RZY9 M6184D1035150 In.Lbs.€2,157.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol motor nyomatéka 75 In-lbs