EATON ESR5 sorozatú biztonsági relék


Az Eaton ESR5 sorozatú biztonsági relék megbízható felügyeletet biztosítanak a vészleállító gombok, fényfüggönyök, biztonsági ajtók és kezelőszervek számára. Olyan biztonsági funkciókat biztosítanak, mint a vészleállítás, mozgatható védőburkolatok felügyelete, veszélyeztetett területek felügyelete, biztonságos működés kétkezes vezérléssel, del....azonnali érintkezőbővítés és leállítás kikapcsolási késleltetéssel.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ESR5-NO-31-AC-DC
€903.91
ajánlatkérés
A
ESR5-NO-21-24VAC-DC
€492.05
A
ESR5-NE-51-24VAC-DC
-
ajánlatkérés
B
ESR5-NV3-30
€830.49
A
ESR5-NO-31-230VAC
-
ajánlatkérés
C
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
-
ajánlatkérés
A
ESR5-NO-41-24VAC-DC
€678.88
D
ESR5-VE3-42
-
ajánlatkérés
A
ESR5-NO-31-24VAC-DC
€610.44

Működési mechanizmus

  • A biztonsági relék belső logikája figyeli a biztonsági áramköröket, és hiba hiányában aktiválja az engedélyező áramutakat.
  • Az engedélyezési áramutak le vannak tiltva, ha a biztonsági berendezés be van kapcsolva, vagy ha hiba van.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • UL
  • cUL
  • CSA
  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az elektromechanikus biztonsági relé és a félvezetős biztonsági relé között?

Az elektromechanikus biztonsági relé mechanikai alkatrészeket használ biztonsági funkcióinak ellátásához, míg a szilárdtest biztonsági relé elektronikus alkatrészeket használ.

Mi a különbség a biztonsági relé és az általános relé között?

A biztonsági relé kifejezetten biztonsági funkciókat lát el a biztonsági bemenetekre reagálva, míg az általános relé általános célú kapcsolási alkalmazásokhoz készült.

Mikor kell biztonsági relét használni?

Használjon biztonsági relét, ha a terhelést nem tudja közvetlenül aktiválni egy olyan biztonsági vezérlővel, amely nem képes kezelni a terhelés kapcsolásához szükséges teljesítményt, vagy ha több érintkezőre van szükség ugyanazon vezérlőjel meghajtásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?