Honeywell LSA3K MICRO SWITCH forgó típusú végálláskapcsoló öntözőrendszerekhez, nyerges teherautókhoz, vizsgálóműszerekhez, orvosi berendezésekhez, HVAC-rendszerekhez és kézi működtetésű eszközökhöz és szelepekhez
Forgófejjel rendelkezik a tájolás beállításához a teljes kapcsoló leszerelése nélkül; az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgatható
Normál nyitott és zárt kapcsoló 10A névleges érintkezővel 600VAC / 250VDC
NEMA 1, 12, 13, 3, 4, 4X, 6 és 6P besorolású, valamint IP 65, 66 és 67 tanúsítvánnyal rendelkező cinköntvény ház a biztonságos működés érdekében
Csavaros kapcsok elektromos csatlakozásokhoz
A további tanúsítványok közé tartoznak a CCC, CE, CSA és UL jóváhagyások