HONEYWELL HDLS sorozat, nagy teherbírású kapcsoló


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Mélység: 1.75 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 4.2 " , IP besorolás: 65, 66, 67 , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Görgő átm.: 0.5 " , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 0.19 " , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Szélesség: 1.62 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaMűködtető helyeUtazásMűködtető stílusKar anyagaKapcsolatfelvételMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A
LSK1A-8C
10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 2 hüvelyk sugárIngatag botRozsdamentes acél1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€530.35
B
LSD1A
10 fok és 200 fok F között2.2 "felsőPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLineáris€594.12
B
LSD3K
10 fok és 200 fok F között2.2 "felsőPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLineáris€591.42
C
LSJ1A-7M
10 fok és 200 fok F között13 "felsőPretravel (PT) 4 hüvelyk sugárIngatag botRozsdamentes acél1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€525.84
D
LSF1A
10 fok és 200 fok F között1.74 "OldalPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCam, Slide€609.55
E
LSJ3K-7A
10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 1 hüvelyk sugárIngatag botDelrin Rod1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€499.51
E
LSJ1A-7A
10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 1 hüvelyk sugárIngatag bot-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€498.59
F
LSW1A
10 fok és 200 fok F között1.3 "OldalPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO SPDT Snap Action, dupla törésLineáris€587.05
A
LSK3K-8C
10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 2 hüvelyk sugárIngatag botRozsdamentes acél1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€561.88
G
LSJ1A-7N
10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 1.5 hüvelyk sugárIngatag botÓnozott kábel1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€556.16
H
LSC1A
10 fok és 200 fok F között1.81 "felsőPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLineáris€533.17
I
LSE1A
10 fok és 200 fok F között1.3 "OldalPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLineáris, Oldalsó€604.84
J
LSP1A
10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW alacsony differenciálmű€504.26
J
LSU1A
10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 5 fok max; Túllépés (OT) 70 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Low Pretravel€512.11
J
LSP3K
10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW alacsony differenciálmű€495.91
J
LSA1A
10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€442.17
J
LSA3K
10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€439.37
J
LSH1A
30 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW alacsony diff., Alacsony nyomaték€514.85
J
LSN3K
30 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 40 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW karbantartva€666.23
J
LSR1A
30 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW alacsony nyomaték€475.80
J
LSN1A
30 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 40 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW karbantartva€528.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?