Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL KV200-S Vágásálló kesztyűk Sárga Kék S Pr | AC8PUA 3CZL1

HONEYWELL KV200-S Vágásálló kesztyűk Sárga kékkel S Pr

Raktáron
Tétel: AC8PUA Modell: KV200-SKereszthivatkozás: 3CZL1
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
€17.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok3000
ANSI vágott grammok1052
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagTermészetes gumi
SzúrásállóIgen
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
HONEYWELL KV200-M vágásálló kesztyűk sárga, kék M Pr-el | AC8PUB 3CZL2 KV200-MM2€16.48
HONEYWELL KV200-L vágásálló kesztyű sárga, kék L Pr | AC8PUC 3CZL3 KV200-LL2€16.48
HONEYWELL KV200-XL Vágásálló kesztyűk Sárga Kék Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL2€16.48
HONEYWELL KV200-XXL Vágásálló kesztyűk sárga kékkel 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5 KV200-XXL2XL2€16.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL KV200-S Vágásálló kesztyűk Sárga kékkel S Pr
€17.88 /csomag