GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 46 láb | AE4YAC 5NXU7

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 46 láb

Raktáron
Tétel: AE4YAC Modell: WS2012D3Kereszthivatkozás: 5NXU7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,428.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő15.5 "
NPT-mentesítés3"
Kibocsátási méret3 "-NPT
GPM víz @ 15 Ft. a feje320
GPM víz @ 20 Ft. a feje280
GPM víz @ 25 Ft. a feje235
GPM víz @ 30 Ft. a feje185
GPM víz @ 40 Ft. a feje60
Magasság27 13 / 21 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2.5 "
Max. Fej41 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusaKondenzátor indítás
Off PointN / A "
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyaga300 Stainless Steel
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)70.1
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 15 Ft. a fejemotor típusaFázisHővédelemFeszültségGPM víz @ 20 Ft. a fejeÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034D3 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 460v 35 láb | AE4YAB 5NXU6 WS2034D341 ft.53203-fázis3Nem460280€7,169.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 merülő szennyvízszivattyú 5 LE 230v 46 láb | AE4YAD 5NXU8 WS5032D364 ft.16.4-3-fázis3Nem230435€8,400.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1534D3 merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 460v 46 láb | AE4YAE 5NXU9 WS1534D338 ft.52603-fázis3Nem460210€6,783.45
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 230v 54 láb | AE4YAF 5NXV0 WS3032D354 ft.123903-fázis3Nem230350€8,056.39
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032D3 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 35 láb | AE4YAG 5NXV1 WS2032D344 ft.103203-fázis3Nem230280€7,169.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D3 merülő szennyvízszivattyú 1.5 LE 230v 30 láb | AE4YAH 5NXV2 WS1532D338 ft.102603-fázis3Nem230210€6,783.45
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3038D3 merülő szennyvízszivattyú 3 LE 200v 65 láb | AE4YBJ 5NXX6 WS3038D354 ft.15.23903-fázis3Nem200350€8,148.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 merülő szennyvízszivattyú 2 LE 230v 46 láb
€7,428.88 /Mértékegység