Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.040.0004 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 4 mm, 100 PK | AG2JUJ 31KC12

GRAINGER M51250.040.0004 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 4 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JUJ Típus: M51250.040.0004Kereszthivatkozás: 31KC12

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz4mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.040.0004 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 4 mm, 100 PK
€16.92 /csomag