STAFFORD MFG Solution sorozat, megmunkálható furatú acél tengelykapcsolók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Kulcshorony mérete: 6 mm , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellTérfogatméretKulcshorony ADia kívül.Csavar méretTeljes hossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
5L100100REMK
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€202.66
ajánlatkérés
A
5L108108REMK
1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Nagy szilárdságú€203.05
ajánlatkérés
A
5L104104REMK
1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú€212.10
ajánlatkérés
A
5L102102REMK
1-1 / 8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Nagy szilárdságú€181.96
ajánlatkérés
A
5L112112REMK
1-3 / 4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Nagy szilárdságú€334.44
ajánlatkérés
A
5L106106REMK
1-3 / 8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Nagy szilárdságú€230.10
ajánlatkérés
A
5L008008REMK
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€129.68
ajánlatkérés
A
5L200200REMK
2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Nagy szilárdságú€357.31
ajánlatkérés
A
5L012012REMK
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€169.88
ajánlatkérés
A
5L010010REMK
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€129.38
ajánlatkérés
A
5L014014REMK
7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Nagy szilárdságú€177.87
ajánlatkérés
B
5LM008008REM
8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmAlacsony profilú€110.30
ajánlatkérés
A
5LM008008REMK
8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmAlacsony profilú€144.12
ajánlatkérés
A
5LM010010REMK
10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmAlacsony profilú€117.42
ajánlatkérés
B
5LM010010REM
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmAlacsony profilú€83.62
ajánlatkérés
B
5LM012012REM
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmAlacsony profilú€111.85
ajánlatkérés
A
5LM012012REMK
12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmAlacsony profilú€181.43
ajánlatkérés
B
5LM016016REM
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmAlacsony profilú€104.37
ajánlatkérés
A
5LM016016REMK
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmAlacsony profilú€147.10
ajánlatkérés
A
5LM020020REMK
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€155.46
ajánlatkérés
B
5LM020020REM
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€120.26
ajánlatkérés
A
5LM025025REMK
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€159.57
ajánlatkérés
B
5LM025025REM
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmAlacsony profilú€138.30
ajánlatkérés
A
5LM030030REMK
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmAlacsony profilú€220.37
ajánlatkérés
B
5LM030030REM
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmAlacsony profilú€150.80
ajánlatkérés
A
5LM035035REMK
35 mm10 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmAlacsony profilú€195.77
ajánlatkérés
B
5LM035035REM
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
A
5LM040040REMK
40 mm12 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmAlacsony profilú€284.87
ajánlatkérés
B
5LM040040REM
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmAlacsony profilú€213.19
ajánlatkérés
A
5LM045045REMK
45 mm14 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
B
5LM045045REM
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
A
5LM050050REMK
50 mm14 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés
B
5LM050050REM
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmAlacsony profilú-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?