Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL FF6-11-AC-03 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs

Raktáron
Tétel: AA3RHL Típus: FF6-11-AC-03Kereszthivatkozás: 11T824
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
€667.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése2A @ 230 V
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.25 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaABS
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
IP besorolás67
Ki érzékelési távolság1.18 "
A távolság érzékeléséről0.4 "
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.75 "
Kapcsolja a magasságot3.25 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Piros ABS gyantával töltött; M12 gyors lekapcsolás, rezgés 50Hz - 100Hz; Shock 10G

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető mélységMűködtetőmagasságMűködtető szélességeKábel hosszaKi érzékelési távolságA távolság érzékelésérőlKapcsolja a magasságotÁr
HONEYWELL FFS-11-10 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8 láb.0.47 "0.28 "3.43 "€1,529.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs
€667.69 /Mértékegység