Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL FFS-11-10 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs

Raktáron
Tétel: AA3RHQ Model: FFS-11-10Kereszthivatkozás: 11T838
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
€1,626.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése2A @ 230 V
Működtető mélység0.67 "
Működtetőmagasság3.43 "
Működtető szélessége0.94 "
test anyagaABS
Kábel hossza32.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
DC érintkezés besorolása2A @ 30V
IP besorolás67
Ki érzékelési távolság0.47 "
A távolság érzékeléséről0.28 "
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.75 "
Kapcsolja a magasságot3.43 "
Kapcsoló szélessége0.94 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termék részletek:

    • Special Features: Blue ABS resin filled; Vibration 50Hz to 100Hz; Shock 10G

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető mélységMűködtetőmagasságMűködtető szélességeKábel hosszaKi érzékelési távolságA távolság érzékelésérőlKapcsolja a magasságotÁr
HONEYWELL FF6-11-AC-03 reteszelő kapcsoló 1nc/1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8 láb.1.18 "0.4 "3.25 "€674.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs
€1,626.19 /Mértékegység