Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL EXD-AR30-3 robbanásbiztos végállás kapcsoló felső működtető | AA4MYV 12U995

HONEYWELL EXD-AR30-3 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet

Raktáron
Tétel: AA4MYV Típus: EXD-AR30-3Kereszthivatkozás: 12U995
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
€3,173.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza1.5 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res.
Kar anyagaAcél
test anyagaAlumínium
TanúsítványATEX, IEC Ex, Div. 1., 2., I. osztály, B, C és D csoport; Div. 1. és 2. osztály, II. Osztály, E, F és G csoportok; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Mélység2.02 "
Elektromos kapcsolat3 láb kábel
Magasság2.56 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCCW
NEMA értékelés1, 7
Működési erő2.75 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagBronz
Henger szélessége0.31 "
UtazásPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 25 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.109 max
Feszültségértékelés125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Szélesség2.78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL EXD-AR-3 robbanásbiztos végállás kapcsoló felső működtető | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Forgó kar karCW0.5 - 1.25 fontPretravel (PT) 0.250 in max; Overtravel (OT) 25 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.109 max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,282.79
HONEYWELL EXD-Q-3 robbanásbiztos végállás kapcsoló felső működtető | AA4MYW 12U996 EXD-Q-31.86 "búvárdugattyúLineáris3 fontPretravel (PT) 0.156 in max; Túllépés (OT) 0.141 percenként Differenciálmenet (DT) 0.060 max125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,906.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL EXD-AR30-3 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet
€3,173.54 /Mértékegység