Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 nagy pattintható kapcsoló 25a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LMQ 6DXC0

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 nagy pattintó kapcsoló 25a Spdt Overtravel dugattyú

Raktáron
Tétel: AE8LMQ Modell: BE-2RQ1-A4Kereszthivatkozás: 6DXC0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€77.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy Snap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés25A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.002 "
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.05 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő14.0-22.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.094 "
Engedje el az erőt10.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaOvertravel dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységUtazás felettÁr
HONEYWELL BA-2RB-A2 nagy pattintható kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "€47.46
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 nagy pattintható kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "€65.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 nagy pattintó kapcsoló 25a Spdt Overtravel dugattyú
€77.80 /Mértékegység