Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 nagy pattintható kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LML 6DXA6

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 nagy pattintó kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú

Raktáron
Tétel: AE8LML Modell: BA-2RQ1-A2Kereszthivatkozás: 6DXA6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€65.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy Snap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.002 "
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.05 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő14.0-22.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.219 "
Engedje el az erőt10.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaOvertravel dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMélységUtazás felettÁr
HONEYWELL BA-2RB-A2 nagy pattintható kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "€47.46
HONEYWELL BE-2RQ1-A4 nagy pattintható kapcsoló 25a Spdt Overtravel dugattyú | AE8LMQ 6DXC0 BE-2RQ1-A425A0.069 "0.094 "€77.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BA-2RQ1-A2 nagy pattintó kapcsoló 20a Spdt Overtravel dugattyú
€65.67 /Mértékegység