E JAMES & CO Gumiszalag, olajálló, 50A Durométer


Szűrő
Szín: Fekete , Durométer: 50A , Megnyúlás: 300% , Befejez: Sima , Hossz: 36 " , Anyaga: Buna-N / nitril gumi , Max. Hőmérséklet: 220 F , Min. Temp. Értékelés: -30 ° F , Szakítószilárdság: 1000 psi
StílusModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4050-1 / 32YTAPE
Ragasztóanyag1 / 32 "4"€11.01
B
4050-3 / 4XTAPE
Ragasztóanyag3 / 4 "2"€39.48
A
4050-1 / 8YTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "4"€31.83
A
4050-3 / 16YTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "4"€45.44
B
4050-1 / 16XTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "2"€13.37
C
4050-1 / 2ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "6"€92.49
A
4050-3 / 8YTAPE
Ragasztóanyag3 / 8 "4"€65.19
B
4050-3 / 16XTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "2"€23.41
C
4050-1 / 4ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "6"€68.27
C
4050-1 / 32ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 32 "6"€24.73
C
4050-1 / 16ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "6"€35.03
B
4050-1 / 2XTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "2"€29.43
A
4050-1 / 4YTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "4"€49.17
A
4050-1 / 16YTAPE
Ragasztóanyag1 / 16 "4"€25.62
B
4050-3 / 32XTAPE
Ragasztóanyag3 / 32 "2"€18.53
C
4050-1 / 8ZTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "6"€53.11
B
4050-1 / 8XTAPE
Ragasztóanyag1 / 8 "2"€16.55
B
4050-1 / 32XTAPE
Ragasztóanyag1 / 32 "2"€5.37
B
4050-3 / 8XTAPE
Ragasztóanyag3 / 8 "2"€35.94
B
4050-1 / 4XTAPE
Ragasztóanyag1 / 4 "2"€28.70
C
4050-3 / 8ZTAPE
Ragasztóanyag3 / 8 "6"€109.22
A
4050-1YTAPE
Ragasztóanyag1"4"€101.05
B
4050-1XTAPE
Ragasztóanyag1"2"€48.45
A
4050-1 / 2YTAPE
Ragasztóanyag1 / 2 "4"€65.78
C
4050-3 / 16ZTAPE
Ragasztóanyag3 / 16 "6"€77.23
D
4050-1 / 2X
Egyszerű1 / 2 "2"€26.12
D
4050-1 / 4Z
Egyszerű1 / 4 "6"€58.79
D
4050-1 / 16X
Egyszerű1 / 16 "2"€4.37
E
4050-1 / 2Y
Egyszerű1 / 2 "4"€57.08
D
4050-3 / 8Z
Egyszerű3 / 8 "6"€68.45
D
4050-1X
Egyszerű1"2"€45.55
D
4050-1 / 8Z
Egyszerű1 / 8 "6"€24.36
E
4050-3 / 16Y
Egyszerű3 / 16 "4"€23.92
D
4050-1 / 2Z
Egyszerű1 / 2 "6"€77.26
D
4050-1 / 32Z
Egyszerű1 / 32 "6"€8.54
D
4050-3 / 16X
Egyszerű3 / 16 "2"€12.10
D
4050-1 / 8X
Egyszerű1 / 8 "2"€8.13
D
4050-3 / 32X
Egyszerű3 / 32 "2"€7.65
E
4050-1Y
Egyszerű1"4"€93.72
E
4050-1 / 16Y
Egyszerű1 / 16 "4"€8.45
E
4050-1 / 8Y
Egyszerű1 / 8 "4"€16.53
D
4050-1 / 16Z
Egyszerű1 / 16 "6"€12.55
D
4050-3 / 16Z
Egyszerű3 / 16 "6"€48.28
E
4050-1 / 4Y
Egyszerű1 / 4 "4"€42.47
E
4050-3 / 8Y
Egyszerű3 / 8 "4"€45.55
D
4050-3 / 4X
Egyszerű3 / 4 "2"€38.65
D
4050-1 / 4X
Egyszerű1 / 4 "2"€21.82
D
4050-1 / 32X
Egyszerű1 / 32 "2"€2.72
D
4050-3 / 8X
Egyszerű3 / 8 "2"€22.28
E
4050-1 / 32Y
Egyszerű1 / 32 "4"€5.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?