BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Mini sorozatú rotátor


A Benchmark Scientific Roto-Mini sorozatú forgó keverők ideálisak a tartalom laboratóriumi keverésére. Alkalmasak nukleinsav tisztításra, reszuszpendálásra, hisztokémiai, fehérjekötési és hibridizációs alkalmazásokra.

Szűrő
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
R2020
Klinikai rotátor€560.93
ajánlatkérés
A
R2020-E
Klinikai rotátor€560.93
ajánlatkérés
B
R2024
Klinikai rotátor€674.26
ajánlatkérés
B
R2024-E
Laboratóriumi keverő€674.26

Jellemzők

  • A Benchmark Scientific Roto-Mini sorozatú forgó keverők könnyen cserélhető csőtartókat tartalmaznak, amelyek 0.5–50 ml-es csövek befogadására alkalmasak.
  • A felhasználók beállíthatják ezeknek a csőforgatóknak a mozgását a függőleges (végtől a végig) keveréstől a vízszintes (gördülő vagy hibridizációs stílusú) keverésig.
  • Benchmark Scientific R2020-E fix fordulatszáma 24 ford./perc, míg Benchmark Scientific R2024-E 5 és 70 ford./perc között változtatható fordulatszámmal rendelkezik.
  • Ezekhez a csőforgatókhoz 2 csomag tartozik R2020-1520 csőtartó amely 11 (1.5 / 2.0 ml) tubust tartalmaz, 2 csomag a R2020-0507 csőtartó amely 5 (5 / 7 ml) tubust tartalmaz, 2 csomag a R2020-150 csőtartó amely 5 (10 / 15 ml) tubust tartalmaz és a R2020-500 csőtartó amely 6 (50 ml) tubust tartalmaz.

Kompatibilis kiegészítők

  • Bechmark Scientific R2020-PCR csőtartó: Ez a 12 PCR csíkkal vagy egy PCR lemezzel rendelkező csőtartó ezekbe a csőforgatókba van beépítve a PCR edények keveréséhez.
  • Bechmark Scientific R2020-RP mini ringató platform: Ez a gumiszőnyeggel ellátott lengőplatform ezekbe a csőforgatókba van beépítve a tartalom ringatásához.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen funkciói vannak ezeknek a Benchmark Scientific Roto-Mini sorozatú forgó keverőknek?

  • Keverési funkció: Forgatás, valamint oszcillációk a fokozott keverés érdekében.
  • Szünet funkció: Forgatás szakaszos megállással.
  • Szikla funkció: Oda-vissza mozgás gyengéd ringatással, mint a libikóka.

Mekkora a névleges feszültsége ezeknek a csőforgatóknak?

Ezek a Benchmark Scientific Roto-Mini sorozatú forgó keverők 230 V névleges EU dugóval vannak felszerelve.

Mekkora ezeknek a Benchmark Scientific Roto-Mini sorozatú forgó keverőknek a csőkapacitása?

Ezekbe a csőforgatókba 44 db 1.5/2.0 ml-es, 20 db 15 ml-es vagy 6 db 50 ml-es cső illeszkedik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?